8ページ目: 整備補助用品

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
753件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディバーミニ KTCハンディバーミニKTC
6,998税込7,698
1本
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
缶ホルダー E-MAKE缶ホルダーE-MAKE
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
よく使うドライバーや、ルーセン・スプレーグリースなどを取りやすいように置いておくことができます。取付け方ワゴンのサイドにかけてください。穴をあけてボルトでしっかり固定してください。
寸法(mm)430×90×90質量(kg)1.2
タイヤ交換ステッカー 50枚 JTCタイヤ交換ステッカー 50枚JTC
2,898税込3,188
1セット(50枚)
5日以内出荷
郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
用途タイヤまたはタイヤ保管袋に貼り付けて、タイヤの位置を記録するためのシールです。
マグネットトレー(レッド) Autobahnマグネットトレー(レッド)Autobahn
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途自動車の整備などに最適レッド本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12関連資料(0.89MB)
タイヤメイト Dell CorningタイヤメイトDell Corning
12,980税込14,278
1箱(250枚)
3日以内出荷
3層構造の丈夫なタイヤ収納用バッグ。
入数(枚)250
ステアリングメイト Dell CorningステアリングメイトDell Corning
9,498税込10,448
1箱(500枚)
3日以内出荷
抜群のフィット感。ズレる心配がなく、クリーンで安全な運転が可能。
入数(枚)500
モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボンJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,799税込5,279
1本
4日以内出荷
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途内装パーツ材質PUタイプ太巻関連資料適合表(0.28MB)
標準パックマウント RotopaX(ロトパックス)標準パックマウントRotopaX(ロトパックス)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-PMRotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4タイプ:標準色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:標準パックマウント×1型番:PRX-PM関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミブラック(黒)タイプ標準型番PRX-PMキット内容標準パックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
ロックス Tハンドル RotopaX(ロトパックス)ロックス TハンドルRotopaX(ロトパックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-LOX-TRotopaxマウント用Tハンドルの鍵付きモデルです。強度が高く、締め付け力も向上したタイプとなります。任意のRotopaxパックマウントベースで使用できます。販売備考:鍵付きのTハンドルのみです。マウントベースは含まれておりません。タイプ:ロックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:ロッキングTハンドル×1型番:PRX-Tリペア:品番:PRX-RL関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-STD-T,PRX-DLX-T,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-Tキット内容ロッキングTハンドル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-STD-T / PRX-DLX-T / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
デラックス RotopaX(ロトパックス)デラックスRotopaX(ロトパックス)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4タイプ:デラックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:デラックスパックマウント×1型番:PRX-PM関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-PMキット内容デラックスパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ハードトップ固定ブラケットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。
タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
マグネットリストホルダー SK11マグネットリストホルダーSK11
499税込549
1個
当日出荷
ネジ・ボルト・釘などを磁石でホールドします。マジックテープで手首に簡単に装着できます。
用途ネジ・ボルト・釘などの固定。仕様マジックテープ
折りたたみワークマット SIGNET(シグネット)折りたたみワークマットSIGNET(シグネット)
5,098税込5,608
1枚
翌日出荷
片面にEVA加工をしており、背面に合わせると滑らかに作業が出来ます。厚みは20mm。薄い仕様になっており、狭い箇所での作業は一層使い易いです。折畳に便利なファスナーテープ付。
用途足裏以外の身体が地面と接する作業時に寸法(mm)展開時:420×1、200×20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×115
トラック・バス用ハンドルカバー 阿部商会トラック・バス用ハンドルカバー阿部商会
7,498税込8,248
1箱(50枚)
7日以内出荷
トラック・バス用ハンドルカバー登場。全面タイプ。鍵袋が付いているので車両管理がしやすいです。
サイズ直径28~48cm対応
シートカバー あしかメディ工業シートカバーあしかメディ工業
9,998税込10,998
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
ポリエチレン製の透明フロントシートカバーです。厚さ0.025mm厚手タイプのため、薄手タイプに比べて耐久性があります。清掃・点検時やお預かり車両のシート汚れ防止に。釣りやキャンプ、アウトドアスポーツ後の汚れ対策に。1枚ずつ簡単に取り出せます。お求めやすい100枚入とお買い得な300枚入がございます。
用途車用シートカバー材質ポリエチレン寸法(mm)1450×820(800)×0.025質量(g)36.8
ブルーカード 阿部商会ブルーカード阿部商会
4,398税込4,838
1パック(200枚)
欠品中
整備・点検・修理など作業の進行状況を把握し易く表示することが可能なブルーカード。4段階にミシン目入り。
寸法(高さH×幅W)(mm)92×265
タイヤビニール保管袋 大サイズ 阿部商会タイヤビニール保管袋 大サイズ阿部商会
10,980税込12,078
1パック(200枚)
5日以内出荷
タイヤ保管に大活躍。ロール式だから保管もラクラク! 16インチまで対応。
材質HDPE強化ポリエチレン厚さ(mm)0.02適合サイズ16インチまで
上質ペーパーマット 阿部商会上質ペーパーマット阿部商会
11,980税込13,178
1パック(500枚)
5日以内出荷
寸法(mm)550×400
フロントバンパーカバー フック式 JTCフロントバンパーカバー フック式JTC
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
寸法(mm)1560×750mm
1/4 マグネットビットトレー JTC1/4 マグネットビットトレーJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
36個のビットを収納できます。
材質PP/ゴム磁石寸法(mm)178×32×20収納数穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個
160mm ピックツール(フック) エスコ160mm ピックツール(フック)エスコ
3,260税込3,586
1本
欠品中
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-26
160mm ピックツール(カーブフック) エスコ160mm ピックツール(カーブフック)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-25
4本組 ピックツールセット エスコ4本組 ピックツールセットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。 狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セットセット内容4本組材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-22
27.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ27.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)エスコ
27,500税込30,250
1足
翌日出荷
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム+FRPサイズ(cm)27.0試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
フロントカバー KTCフロントカバーKTC
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷
フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。 ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車) ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。
用途整備作業での車両保護用カバ-質量(kg)1.1アズワン品番65-2490-40
マグネットホルダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)マグネットホルダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルマグネットバー JTCフレキシブルマグネットバーJTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
フレキシブルに曲がります。
仕様持ち上げ能力:450g全長(mm)380先端径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用 TRUSCOマグネットジャンボ缶ホルダ 1本用TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)
用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール質量(kg)0.582018年トラスコ掲載ページ1 1181
マグネット付きトレイ BAHCO(バーコ)マグネット付きトレイBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
作業で取り外したボルトなどをしっかりと保持する強力マグネットトレイです。 跳ね返り防止のプラスチックトレイ付きです。
トラスコ品番855-1703質量(g)480
フェンダーカバー STAHLWILLE(スタビレー)フェンダーカバーSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1枚
翌日出荷
地の素材は薄手のスポンジ。(※極力ボディーに傷をつけないように配慮されています。)
仕様マグネットなし寸法(mm)1200×640
750x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ750x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)エスコ
18,800税込20,680
1個
当日出荷
エスコ品番EA640ZM-7
ニーマット ハゼットニーマットハゼット
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
用途作業用クッションマットひざ用トラスコ品番783-8301材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)190縦(mm)210横(mm)450
マグネットハンドルホルダー KTCマグネットハンドルホルダーKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。 マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
メンテナンスマット ParkTool(パークツール)メンテナンスマットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
卓上用の樹脂製作業用マット。 メンテナンス中のパーツを傷つけにくく、スモールパーツなどを置いておくパーツポケットも付いており、ディレーラーやSTIレバーなどのメンテナンスに便利です。 耐油性にも優れ、油圧ブレーキなどのメンテナンスにも対応。
材質pvc厚さ(mm)6寸法(mm)340×240
角型マグネットトレー TRUSCO角型マグネットトレーTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
4本組ピンチバー エスコ4本組ピンチバーエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519AL材質ハイカーボンスチール全長(mm)355・410・460・510軸(mm)【六角】13・19先端幅(mm)12・23
13x640mm ストレート プライバー エスコ13x640mm ストレート プライバーエスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519BA-640軸径(Φmm)【四角軸】13形状ストレート質量(kg)0.68
11x300mm プライバー エスコ11x300mm プライバーエスコ
6,760税込7,436
1個
当日出荷
エスコ品番EA519AH-1材質ハイカーボンスチール軸径(Φmm)11全長(mm)300質量(g)208
伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ伸縮型 マグネット ピックアップエスコ(4件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
バッテリー&システムアナライザー DHC-DSバッテリー&システムアナライザーDHC-DS
62,980税込69,278
1個
当日出荷
業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP
用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30
整備補助用品