絞り込み
ブランド
  • TIPTOP(3)
  • KYO-EI(2)
  • ATHENA(アテナ)(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
二面幅(mm)
  • 17(2)
  • 19(1)
種類
  • 種類ラグボルト(3)
  • 種類袋ナット(2)
材質
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 16(14)
  • 22(7)
  • 25(9)
  • 27(16)
  • 27.6(4)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 31(26)
  • 31.5(18)
  • 32(5)
  • 32.5(12)
  • 34(6)
  • 35(14)
  • 35.1(4)
  • 37.1(6)
  • 40(7)
  • 42(5)
  • 52(5)
  • 60(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ラグボルト TIPTOPラグボルトTIPTOP(25件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
外車ボルト TIPTOP外車ボルトTIPTOP(20件のレビュー)
599税込659特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプラグボルト材質スチール形状60°テーパー座表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
マスターキー6種セット TIPTOPマスターキー6種セットTIPTOP(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50仕様ソケット側/19HEXタイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
ソケットヘッドボルト ATHENA(アテナ)ソケットヘッドボルトATHENA(アテナ)
1,498税込1,648
1本
62日以内出荷
ホイールスペーサー用補修部品

タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ/ホイール締結部品