絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- PIAA(46)
- マルエヌ(20)
- NWB(日本ワイパブレード)(18)
- SOFT99(10)
- PITWORK(日産)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ZAC(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- BUYLONG(3)
- エマノン(3)
- SHIFT(2)
- VALEO(2)
- SWF(2)
- FILTEC(2)
- RAIN α(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- HAMP(ホンダ)(2)
- レインボー(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ブランドをもっと見る
ワイパーは、ガラス表面についた雨や雪、汚れなどをふき視界を確保する役割をする部品です。実際はガラス表面に均一な水の膜を作る効果によって、水分による光の屈折を抑えています。ゴムの劣化により定期的に交換が必要です。車種によって、長さやR(アール)と呼ばれるガラス面の角度が違う為、車種にあったワイパーを選ぶことがとても重要です。またワイパーが作動するだけでガラス面の撥水効果をもたらす商品もあります。

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2813件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
撥水ワイパー替えゴム
(320件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
ワイパーブレード
(1638件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用
(395件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き
(79件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
(299件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
(19件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(249件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム
SOFT99(173件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(88件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
リア樹脂用ワイパー替えゴム グラファイト
マルエヌ(37件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から10日以内出荷・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現商品タイプグラファイト
モリブデンコート&スーパーグラファイト
BUYLONG(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。商品タイプグラファイト
強力撥水コートワイパー替えゴム
NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)
SOFT99(77件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
MGB用替えゴム
BUYLONG(14件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
エアロツイン J-Fit(+)
BOSCH(ボッシュ)(33件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。商品タイプスタンダード
ワイパー替えゴム10本入り
FILTEC(12件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
ワイパークリップ変換アダプター
マルエヌ(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!商品タイプスタンダード
デザインワイパー用グラファイト替えゴム
マルエヌ(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷から7日以内出荷どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。 グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。幅(mm)9タイプユニブレード専用ゴム幅(mm)9商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム
SOFT99(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。商品タイプ撥水
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン
BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(1本)当日出荷から5日以内出荷ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。商品タイプ撥水
エアロツイン J-Fit(+)リフィール
BOSCH(ボッシュ)(38件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。用途エアロツインJ-Fit(+)専用替えゴム長さ(mm)750商品タイプスタンダード
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ
HKT(20件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌日出荷撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用
SOFT99(36件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。商品タイプ撥水
ワイパーブレード CREFIT
PIAA(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード