カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(5)
- JUNSEI(5)
- いすゞ(20)
- アウディ(10)
- スズキ(SUZUKI)(5)
- スバル(3)
- ダイハツ(6)
- トヨタ(20)
- フィアット(4)
- フォルクスワーゲン(10)
- ホンダ(HONDA)(9)
- ボルボ(4)
- マツダ(14)
- ミニ(3)
- メルセデス・ベンツ(5)
- レクサス(3)
- 三菱(34)
- 日産(30)
- 日野(20)
- その他(5)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
ベアリングとは、回転の際の摩擦を減らして滑らかな運動を可能にし、機械の寿命を長くしてくれる部品です。転がり軸受と滑り軸受の2種類があり、転がり軸受は内側と外側の軌道輪の間に玉やころが入っているタイプ、テンショナーベアリングやホイールベアリング、クラッチベアリングなどがあります。滑り軸受は軸と軸受によるすべり運動の軸受で、エンジン用軸受などに使用されています。多くは規格化されていますが、特定の車種専用のものもあります。

JTEKT ハブベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷・JTEKTのハブベアリング、HB-D501です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。取付場所フロント純正品番90043-63319/90043-63320/43560-B1020
NTN ハブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷・NTNのハブベアリング、HB-D704です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。取付場所フロント純正品番43560-B5010/43560-B5010/90043-63302
NSK ハブベアリング
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB-S010です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。取付場所リア純正品番46860-64L00/46860-76G00/43210-4A00B,00C/44130-4A0A1
ユニバーサルジョイント
GMB(1件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1個5日以内出荷動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
ベアリング(32018)
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷主な適合純正品番1-09812-067-0・1-09812-066・1-09812-066-0・1-09812-067-1・1-09812-067適合メーカーISUZU
リアホイールベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥1,998税込¥2,1981個欠品中自働車のホイール用ハブベアリングです。主な適合純正品番90363-40071形式TRH214W・219W TRH224W・229W KDH200・201 KDH222B・227Bメーカートヨタ代表車種ハイエース
ハブユニット
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。構造最適化による軽量化や、低接触シールの開発による低トルク化など、低燃費化技術も多く盛り込まれています。
ホイールベアリングキット
FAG - Schaeffler (シェフラー)¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 FAG - Schaeffler (シェフラー) ホイールベアリングキット
タクシー(コンフォート)用センターベアリング
TZK¥7,298税込¥8,0281個当日出荷主な適合純正品番37230-43010適合車種クラウンコンフォート/GXS・YXS(10.11.12)、LXS・SXS系(H7.12~H11.8)
NSK ハブベアリング
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB-N018です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。取付場所フロント純正品番40210-3XA0A
ハブユニット
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。構造最適化による軽量化や、低接触シールの開発による低トルク化など、低燃費化技術も多く盛り込まれています。
ハブユニット
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
ハブユニット
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
テンションロッド、フロント
LEMFORDER¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。材質アルミニウムタイプウィッシュボーン適合車種BMW 6 クーペ (F13) 650 i適合メーカーBMW
『エンジンルーム内部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら