エンジンルーム内ベアリング :「自動車部品」の検索結果
ベアリングとは、回転の際の摩擦を減らして滑らかな運動を可能にし、機械の寿命を長くしてくれる部品です。転がり軸受と滑り軸受の2種類があり、転がり軸受は内側と外側の軌道輪の間に玉やころが入っているタイプ、テンショナーベアリングやホイールベアリング、クラッチベアリングなどがあります。滑り軸受は軸と軸受によるすべり運動の軸受で、エンジン用軸受などに使用されています。多くは規格化されていますが、特定の車種専用のものもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様適合ベアリング(ISO):6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417
材質特殊鋼
質量(kg)11
アズワン品番64-2214-19
1個
¥171,000
税込¥188,100
翌日出荷
プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。
付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。
5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。
内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング
ケース寸法(mm)340×280×80
アズワン品番64-2215-50
適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130
総質量(kg)3.7
1セット
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
『エンジンルーム内部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。