カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 5/16(2)
- 3/8(1)
- M3(32)
- M3.5(11)
- M4(51)
- M4.5(11)
- M5(64)
- M6(90)
- M7(2)
- M8(64)
- M10(52)
- M10.5(1)
- M13(1)
- M14(14)
- M16(17)
- M18(9)
- M20(10)
- M22(2)
- M24(2)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- Modes(29)
- RS PRO(2)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ボルト・ネジとは、金属の丸棒にねじを切り、締め具にしたものです。自動車には数多くのボルト・ネジ類が使用されていて、修理やメンテナンス際には適性サイズのものを取り付けます。ボルトには六角ボルトやフランジボルトなど、さまざまな形状のボルトがあります。ネジにはナベ小ネジや皿小ネジなどの種類があります。そのほかにも各種ナット、ワッシャーなども取り扱っています。いずれもサイズや素材、用途などをよく確認して選びます。

7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥999~税込¥1,099~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがついたフランジボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M12 ステンレス鋼
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ねじピッチ1.75ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M12 鋼
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応