絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 5/16(2)
- 3/8(1)
- M3.5(11)
- M4(45)
- M4.5(11)
- M5(58)
- M6(84)
- M7(2)
- M8(61)
- M10(52)
- M10.5(1)
- M12(32)
- M13(1)
- M14(13)
- M16(15)
- M18(9)
- M20(9)
- M22(2)
- M24(2)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- Modes(25)
- RS PRO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ボルト・ネジとは、金属の丸棒にねじを切り、締め具にしたものです。自動車には数多くのボルト・ネジ類が使用されていて、修理やメンテナンス際には適性サイズのものを取り付けます。ボルトには六角ボルトやフランジボルトなど、さまざまな形状のボルトがあります。ネジにはナベ小ネジや皿小ネジなどの種類があります。そのほかにも各種ナット、ワッシャーなども取り扱っています。いずれもサイズや素材、用途などをよく確認して選びます。

袋ナット RS Pro M3 ステンレス鋼
RS PRO¥7,998税込¥8,7981箱(50個)7日以内出荷仕様ねじサイズ = M3幅 = 6.01mm全体の高さ = 7mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンDIN6923. A4ステンレススチール - メートル. ドームナットは、突出したねじ山の端を隠す又は保護する場合に最適です。 すべてDIN6923の要件に準拠し、メートルねじを装備しています。. A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 四角ナット
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様ねじサイズ = M3幅 = 5.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZP Steel - Metric Thread. Bright zinc plated mild steelナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応