カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
ブランド
- JTC
- NAKANO(6,702)
- Modes(121)
- RS PRO(10)
- SUN(7)
- ネオプロト(NEOPLOT)(7)
- OHSATO(大里)(5)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(4)
- エーモン(3)
- オエティカ(3)
- 三笠(3)
- エスコ(2)
- カメダデンキ(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 清和工業(1)
- PIAA(1)
- ディーキャトロ(D-CUATRO)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

ボルト・ナットセット
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット ネジ・ナット 12種類 各20個入りボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40ナット6×10、8×1.25、10×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個35日以内出荷付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2




















![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連] スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22963964-260702-02.jpg)