絞り込み
定格電流(A)
  • 100
  • 1(13)
  • 2(25)
  • 3(30)
  • 4(13)
  • 5(59)
  • 6(5)
  • 7.5(46)
  • 8(5)
  • 10(75)
  • 15(65)
  • 20(70)
  • 25(48)
  • 30(65)
  • 40(16)
  • 50(13)
  • 60(9)
  • 80(8)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • PEC(2)
  • MTA(2)
  • Modes(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ 平型用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ブレーカーヒューズセット 平型用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズセット 平型用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色電流(A)-許容電流(A)100適合平型ヒューズセット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ANL・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    電装回路の保護に!音質の向上に!
  • ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ ミニ・低背用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ヒュージブルリンク Modes

    ヒュージブルリンク

    Modes(22件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    マキシヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐CT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐CT

    PEC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐BT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐BT

    PEC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットブレーカー MTA

    サーキットブレーカー

    MTA(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途自動車の電装整備に電圧(V)12~48
  • メガヒューズ MTA

    メガヒューズ

    MTA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
ヒューズ