絞り込み
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ヒューズ

337件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式) MTA

    ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)

    MTA
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付き
    セット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用平型ヒューズセット エスコ

    自動車用平型ヒューズセット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
  • 自動車用低背ヒューズ電源 エスコ

    自動車用低背ヒューズ電源

    エスコ
    3,020税込3,322
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。ギボシ端子付き。
    全長(mm)230電流(A)定格電流コード:3ヒューズ容量(A)7.5ヒューズ(mm)8.7×10.9
  • 自動車用低背ヒューズ エスコ

    自動車用低背ヒューズ

    エスコ
    680税込748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。
    寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
  • 管ヒューズセット エスコ

    管ヒューズセット

    エスコ
    8,580税込9,438
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
    RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
  • 管ヒューズ エスコ

    管ヒューズ

    エスコ
    565税込622
    1パック(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズホルダー ノーブランド

    自動車用ヒューズホルダー

    ノーブランド
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
    備考連結可能内容自動車用色(本体)
  • 自動車用ヒューズ S 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • 自動車用ヒューズ S 10A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 10A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)10色(本体)赤色
  • 自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    当日出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • 自動車用ヒューズ 7.5A ノーブランド

    自動車用ヒューズ 7.5A

    ノーブランド
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)7.5色(本体)
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
  • RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-10

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)10
  • Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-20 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-20

    EATON(イートン)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)20
  • Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-6 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-6

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)6
  • Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6連カバー付ヒューズブロック カーク

    6連カバー付ヒューズブロック

    カーク
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    埃などを防ぐカバー付き
    用途キャンピングカー用ヒューズブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×92×40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
  • 自動車用ショート管ヒューズセット エスコ

    自動車用ショート管ヒューズセット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1箱
    翌日出荷
    セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
  • 自動車用管ヒューズセット エスコ

    自動車用管ヒューズセット

    エスコ
    6,990税込7,689
    1セット
    当日出荷
    セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCITAY用 30A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCITAY用 20A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)20
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCITAY用 10A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 7.5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)7.5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
    全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)3太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2025用 30A 10個入
    全長(mm)32電流(A)30太さ(mm)6.5
  • ヒューズプーラー JTC

    ヒューズプーラー

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC2024・JTC2044用
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    JTC2023・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • ATMヒューズ Modes

    ATMヒューズ

    Modes
    439税込483
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • 8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    8極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー適合規品:平型ヒューズ極数8極
  • 5A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ

    5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1袋(10個)
    翌日出荷
    寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)黄褐色定格電圧5A
  • 6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    6極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格平型ヒューズ
  • ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用

    PEC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用 ガラス管 ヒューズボックス MAD MAX(マッドマックス)

    中継用 ガラス管 ヒューズボックス

    MAD MAX(マッドマックス)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
    グリーンサイズ(mm)225
  • 低背ヒューズ  LED付き TIPTOP

    低背ヒューズ LED付き

    TIPTOP
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
  • ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]

    ヒューズセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1セット(6種類×96個)
    3日以内出荷
    ヒューズサプライヤー、サーキットテスター付き、ヒューズ(30A,25A,20A,15A,10A,5A×各16個 計96個)
    用途ヒューズの交換に
  • 分岐・マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    分岐・マイクロ2ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    7日以内出荷
    ヒューズボックスからの電源を分岐、2種類の電装品の取付が可能。
    用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。許容電流(A)15入数(本)10
  • 自動車用管ヒューズセット エスコ

    自動車用管ヒューズセット

    エスコ
    4,460税込4,906
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。
    寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
ヒューズ