カテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 30(1)
色
イエロー(2)
グリーン(1)
ブラウン(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- JTC(55)
- EATON(イートン)(51)
- BRIDGE[自動車用品](44)
- エーモン(18)
- Modes(15)
- ノーブランド(14)
- PEC(11)
- RS PRO(8)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- マリンテック(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- FUJIX(フジックス)(5)
- MTA(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- サトーパーツ(3)
- TIPTOP(3)
- YEC(3)
- Bullcon(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

管ヒューズ (消弧剤入)
エスコ¥790~税込¥869~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用平型ヒューズセット
エスコ¥4,900税込¥5,3901組翌々日出荷セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
自動車用低背ヒューズ電源
エスコ¥3,020税込¥3,3221袋(10本)翌々日出荷入数:10本。ギボシ端子付き。全長(mm)230色茶電流(A)定格電流コード:3ヒューズ容量(A)7.5ヒューズ(mm)8.7×10.9
管ヒューズセット
エスコ¥8,580税込¥9,4381組翌々日出荷セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ
エスコ¥565税込¥6221パック(10本)翌日出荷入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズセット
エスコ¥4,070税込¥4,4771セット当日出荷セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
自動車用ショート管ヒューズセット
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱翌日出荷セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥6,990税込¥7,6891セット当日出荷セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
エスコ¥6,890税込¥7,5791セット翌日出荷セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥4,460税込¥4,9061セット翌々日出荷セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
自動車用平型ヒューズセット
エスコ¥5,570税込¥6,1271組翌々日出荷セット内容:・3A(紫)・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
自動車用スローブローヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201セット翌々日出荷セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
管ヒューズホルダー (防水型)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。適合適用管ヒューズサイズ:Φ6.5×30取付方式圧着式定格電流(A)3
平型ミニヒューズセット
エスコ¥5,030税込¥5,5331セット翌々日出荷セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)
[防水型]低背ヒューズホルダー
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷防水。低背ヒューズ用防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。防水型なので、エンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット翌々日出荷セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
エスコ¥7,560税込¥8,3161セット翌日出荷セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
DC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロック
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H)定格電圧15A以下、DC12540W以下
10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本)
エスコ¥3,840税込¥4,2241袋(5本)翌日出荷材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)
エスコ¥3,430税込¥3,7731袋(5本)翌日出荷材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10ケーブルサイズ(AWG)16








![100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127248-190802-02.jpg)















![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)