商品豆知識
用途ヒューズボックスからの電源の取り出しに
セット内容低背分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途ヒューズボックスからの電源の取り出しに
セット内容ミニ平型分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質に燐青銅を使用しているためスプリング性がよく、ヒューズを確実にホールドします。
材質燐青銅+ニッケル鍍金
定格電流(A)25
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。
タイムラグ型の特長を備えています。
バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
電源は1極に接続すれば8極に分配される。専用カバーは背の高いブレーカーヒューズを装着してもで干渉しない。
用途ATOブレードヒューズタイプのブレーカーヒューズ用8連ヒューズボックス
開口部(mm)92×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品専用透明カバー
極数8極
適合規品:平型ヒューズ
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H)
定格電圧15A以下、DC12540W以下
アズワン品番64-7916-10
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-97
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-96
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-95
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-94
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。