自動車用研磨 :「サンディング」の検索結果
研磨は鈑金・塗装の最後の工程である磨き作業です。塗装後ボディの表面には凹凸がありますが、研磨を行うことで、修理跡が分からない程までに修復することができます。主に、サンドペーパーを使って研磨を行いますが、目の粗さやシートの大きさでいろいろな種類があり、用途に応じて使い分けます。細かな個所はグラスファイバーを使ったペン状の工具で研磨をすることもあります。研磨後はコンパウンドによる磨き工程に入ります。
関連キーワード
商品豆知識
あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容大1、小1
寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小)
危険物の類別非危険物
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
メッシュ構造なので、空研ぎ、水研ぎ問わず目詰まりしにくく、スムーズに作業できます。
番手の表示はもちろん色分けもされているので誤使用も未然に防げます。
耐久性に優れ、しかも両面使えますのでとっても経済的。
セット内容150番×1、320番×1、600番×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥399
税込¥439
6日以内出荷
曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。
スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。
プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
用途サンディングブロック
寸法(mm)200×70×90
質量(kg)0.3
径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)
危険物の類別非危険物
一体成型なのでバランスが良い。
マジック式でペーパーの取替えが簡単。
フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用
寸法(Φmm)125
材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。
厚さ(mm)13
寸法(縦×横)(mm)120×98
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。