シーラー・下地処理とは、鈑金・塗装の工程では、塗装を行う前に下地と塗料の密着性を高めるため、シーラーを用いて下地処理をします。密着力の高いシーラーであれば、サンディングをしなくても塗料との十分な密着性を得ることができます。液状やペースト状のもの、テープ状のもの、スプレータイプなどがあります、車体内外部の接合部や合わせ目などの細かい部分をシーリングするには、先端が細くなっているチューブ入りのシーラーが便利です。テープ状のものはシーリング部分の大きさに合わせて切って使うことができます。
195件中 161195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ 紙カートリッジ用曲りノズル シーカ・ジャパンシーカ 紙カートリッジ用曲りノズルシーカ・ジャパン
449税込494
1個
9日以内出荷
紙カートリッジ用
危険物の類別非危険物
シーカ ソーセージ用ノズルアダプター シーカ・ジャパンシーカ ソーセージ用ノズルアダプターシーカ・ジャパン
489税込538
1個
当日出荷
ソーセージ用
危険物の類別非危険物
シーカ ソーセージ用一体型標準ノズル シーカ・ジャパンシーカ ソーセージ用一体型標準ノズルシーカ・ジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
9日以内出荷
ソーセージ用
危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用エアーチューブ シーカ・ジャパンジェットフローガン用エアーチューブシーカ・ジャパン
359税込395
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称エアーチューブ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用スプレ-キャップ シーカ・ジャパンジェットフローガン用スプレ-キャップシーカ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称スプレーキャップ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用ミキシングノズル シーカ・ジャパンジェットフローガン用ミキシングノズルシーカ・ジャパン
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称ミキシングノズル危険物の類別非危険物
シーカ ジェットフローガン シーカ・ジャパンシーカ ジェットフローガンシーカ・ジャパン
89,980税込98,978
1丁
9日以内出荷
ユニパック専用 シーカフレックス529AT(吹付、ビード) シーカフレックス251(ビード)
危険物の類別非危険物
シーカ エアーガンAF400 シーカ・ジャパンシーカ エアーガンAF400シーカ・ジャパン
47,980税込52,778
1丁
9日以内出荷
400mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
シーカ エアーガンAF300 シーカ・ジャパンシーカ エアーガンAF300シーカ・ジャパン
47,980税込52,778
1丁
9日以内出荷
300mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293AHLQ シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293AHLQシーカ・ジャパン
8,998税込9,898
1丁
5日以内出荷
400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293IHQ シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293IHQシーカ・ジャパン
11,980税込13,178
1丁
9日以内出荷
310mLカートリッジ用 高粘度用
危険物の類別非危険物
シーカパワー4720用 スタティックミキサー シーカ・ジャパンシーカパワー4720用 スタティックミキサーシーカ・ジャパン
5,998税込6,598
1袋(15本)
9日以内出荷
4720用スタティックミキサーノズル
タイプノズル危険物の類別非危険物
シーカパワー4720 ノズル2本付 シーカ・ジャパンシーカパワー4720 ノズル2本付シーカ・ジャパン
99,980税込109,978
1箱(195mL×12本)
9日以内出荷
2成分形接着剤 高強度な接着性能 プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性 オープンタイムが長い 速硬化性 糸引きやタレが少ない スポット溶接が可能(未硬化時) 適切な接着厚みで施工できる 熱による硬化促進が可能 低臭気 優れた耐食性 無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mmブラック温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120破断伸度(%)(ASTM D638):3主成分エポキシ/アミン形態デュアルカートリッジ耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190引張強度(MPa)(CQP580-5):24密度1.08 kg/l硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)(ASTM D2240):80ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
シーカフレックス 252J シーカ・ジャパンシーカフレックス 252Jシーカ・ジャパン
64,980税込71,478
1箱(400mL×20本)
9日以内出荷
糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分Aグレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
ボウセイシーラー メグロ化学ボウセイシーラーメグロ化学
24,980税込27,478
1箱(350mL×6本)
5日以内出荷
溶接用水性防錆剤。 半自動・スポット溶接の合わせ目に使用。 燃えにくく、防錆力がよい。ハケ付。
危険物の類別非危険物
メグロンシリコンカット メグロ化学メグロンシリコンカットメグロ化学
9,998税込10,998
1箱(1kg×6本)
5日以内出荷
塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。
危険物の類別非危険物
シリコンカット(細目) メグロ化学シリコンカット(細目)メグロ化学
29,980税込32,978
1箱(4kg×4本)
5日以内出荷
足付け、脱脂が同時にできる。
仕上がり相当番手1000番クラス危険物の類別非危険物
シリコンカット(中目) メグロ化学シリコンカット(中目)メグロ化学
29,980税込32,978
1箱(4kg×4本)
5日以内出荷
足付け、脱脂が同時にできる。
仕上がり相当番手800番クラス危険物の類別非危険物
SF-21 メグロ化学SF-21メグロ化学
23,980税込26,378
1箱(3.5kg×4缶)
6日以内出荷
1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
S0105 メグロ化学S0105メグロ化学
27,980税込30,778
1箱(3.5kg×4缶)ほか
6日以内出荷
1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トナーホワイト メグロ化学トナーホワイトメグロ化学
4,698税込5,168
1箱(80g×4本)
6日以内出荷
塗料密着剤の着色剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性塗料密着剤 メグロ化学水性塗料密着剤メグロ化学
36,980税込40,678
1箱(3.5kg×3缶)ほか
5日以内出荷
環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
危険物の類別非危険物
スティックロンJTH メグロ化学スティックロンJTHメグロ化学
35,980税込39,578
1缶(16L)
6日以内出荷
1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スティックロンEX メグロ化学スティックロンEXメグロ化学
24,980税込27,478
1缶(16L)
6日以内出荷
1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
nax静電除去剤 ニッぺ(日本ペイント)nax静電除去剤ニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(4L)
4日以内出荷
耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
naxスペリオ2Kメタルフィックス ニッぺ(日本ペイント)naxスペリオ2Kメタルフィックスニッぺ(日本ペイント)
7,598税込8,358
1缶(0.8kg)
4日以内出荷
アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。 メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。
乳白適合塗料naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相乳白危険物の性状非水溶性
naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用) ニッぺ(日本ペイント)naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用)ニッぺ(日本ペイント)
7,198税込7,918
1缶(1L)
4日以内出荷
naxアドミラの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。 調食配合はそのまま活用できます。
仕様(ポットライフ)10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間容量(L)1(ロケット缶)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アート3852ラッカーシンナー イサム塗料アート3852ラッカーシンナーイサム塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1液プラサフシンナー イサム塗料1液プラサフシンナーイサム塗料
9,998税込10,998
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LVプラサフ イサム塗料LVプラサフイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ イサム塗料ウルトラサフイサム塗料
6,198税込6,818
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプレーパテ イサム塗料スプレーパテイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EPプライマー硬化剤 イサム塗料EPプライマー硬化剤イサム塗料
3,500税込3,850
1缶(500g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EPプライマー主剤 イサム塗料EPプライマー主剤イサム塗料
5,398税込5,938
1缶(1kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性エコクリーナー 関西ペイント水性エコクリーナー関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16L)
8日以内出荷
消防法上の非危険物でPRTR規制対象外、かつ特化則への対応措置も不要です。 静電気除去効果が高く、プラスチック部の脱脂に適しています。 シリコン、オイル、ワックス、グリースなどの汚れを除去します。 研ぎカスやホコリを除去します。 ラッカー系塗膜でも、ほとんど溶解しないで安心して使用できます。 作業性については、実作業の上では溶剤系シリコンオフと大差ありません。
成分脱脂、清掃剤適合材樹脂パーツ全般危険物の類別非危険物

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

シーラー/下地処理