塗装・養生用品とは、鈑金が終了すると塗装の過程に入ります。自動車の元の色と同じ色の塗料で塗装をしますが、100%同一の色を再現することはできません。そこで、隣接する色との境界を埋めるために塗料を薄めてぼかしたり、どこかで塗料を切ることになります。その際は、ぼかしテープやハトロン紙などでマスキング(養生)をしてから塗装に入ります。細いマスキングテープであれば、複雑な形のマスキングにも対応できます。凹凸仕上げをする際はチッピングを使います。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。 タイプ大凸凹タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。 ピンホールが少なく仕上げに優れています。 乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。
仕様平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。
薄灰色 付属品ノズル3本 危険物の類別非危険物
1個(300mL)
4,198 税込4,618
欠品中

ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。平滑から中間の肌の再現に適しています。
薄灰色 付属品ノズル3本
1個(300mL)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング