378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。
構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。
大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。
塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。
環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
最大動作温度(℃)50
空気消費量(L/min)370
動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10
セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml
トラスコ品番256-8750
アズワン品番65-1946-80
危険物の類別非危険物
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。
238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。
構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。
大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。
塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。
環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
大面積と小面積の塗装に。
空気消費量(L/min)370
最大動作温度(℃)50
動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10
セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml
トラスコ品番256-8744
アズワン品番65-1946-92
危険物の類別非危険物
1セット
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。