洗浄後のボディーを仕上げる商品群です。カルナバロウを使用した天然系WAXから、最近主流のコーティング系では新車時に塗布しておくと後は水洗いだけで長期間艶と防汚性能を確保したようなタイプも多く取り扱っています。
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性汚れ落とし、コーティング
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-09
危険物の類別非危険物
特性高耐久、超疎水性、光沢
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
スプレーして拭き取るだけで簡単に施工できるシリカ系セラミックコーティング剤です。
独自のシリカ成分が浸透しセラミックの強い被膜を形成することで優れた光沢と撥水効果を発揮します。
耐薬品性、耐熱性に優れたセラミックは被膜が劣化しにくいため長期間ボディを保護します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量3780mL
特性耐薬品性、耐熱性、撥水
1本(3780mL)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書
質量(g)365
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドライト黄ばみ除去・保護剤
簡単施工!汚れを落としながらコーティングします
新車時の UV クリヤーを落とさずに 、黄バミ除去&保護するので材質を痛めません!
用途ヘッドライトの曇り・黄ばみ除去、 モールの光沢復元・他
使用方法少量(5ml程度)を柔らかい布に付けて、手磨きするだけで、簡単にヘッドランプの黄バミ除去&保護します。3~6ヶ月程度の持続性が有り、すぐに黄バミが戻ることも無く非常に経済的です。ボデーにも使用可能な商品ですので、作業時に面倒なマスキング等は不要です。
液性弱アルカリ性 ※シリコン配合
危険物の類別非危険物
特性黄ばみ除去・保護剤
1本(250mL)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ガラス系樹脂を浸透硬化させ、表面を修復。
ガラス成分とクリア成分をダブル配合。
高い密着性と速乾性で、手早く表面の平滑化を実現。
UVカット成分配合で、経年劣化を遅らせ保護。
用途自動車塗装面
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性ベース
1本(50mL)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
低分子ガラス成分の効果で、ガラス塗装後の表面を滑らかに平滑化します。
これによりボディ表面の凹凸が減り、摩擦が減る事で滑水性が向上します。
汚れやすさの原因となる水を滑り落とす事でお車の汚れにくい状態を維持します。
用途自動車塗装面
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性疎水
1本(50mL)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
水分と化学反応をし、高分子シリカ(ガラス)へ変化いたします。
数回塗布することで石垣のように組み上がり、被膜を多層化いたします。
用途自動車塗装面
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
対応ボディー色全色対応
特性ベース
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。