絞り込み
「能力(t)」から絞り込む

機械式パンタジャッキ 2t
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。用途保安用品ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車最大耐荷重(t)2
パンタグラフジャッキ
KTC(53件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。付属品ハンドル
パンタジャッキ
Meltec(大自工業)(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1
ハンドル
KTC(15件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品トラスコ品番373-7071全長(mm)460質量(kg)0.3
油圧シザーズジャッキ
マサダ製作所(18件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35能力(kg)1000
スピーディージャッキ1t(ケース入り)
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78能力(t)(最大)1.0最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
1t油圧パンタジャッキ
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239色ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
油圧 シザーズジャッキ
マサダ製作所(7件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。用途タイヤ交換、チェーン脱着ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35能力(kg)850
油圧パンタジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。用途車のメンテナンス幅(mm)415色BK高さ(mm)190奥行(mm)160最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)144-383
マグネットホルダー2
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷強力吸着!MagSafe対応端末対応。12個の強力ネオジム磁石でスマホをしっかりホールド 取付は2WAY材質(本体)PC質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×48×60


























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)