スチール電動ジャッキ

スチール電動ジャッキ - ファミリー・ライフスチール電動ジャッキ - ファミリー・ライフスチール電動ジャッキ - ファミリー・ライフスチール電動ジャッキ - ファミリー・ライフスチール電動ジャッキ - ファミリー・ライフ

急なパンクに!ボタンひとつで簡単タイヤ交換!!
重い車体も電動で簡単・安全に持ち上げることができ、突然のパンク時も安心。手動レバー付きで電源が使えない時も対応できます
女性や年配の方でも簡単!
リモコンで操作ラクラク
持ち上げ範囲約12~35cm
いざという時の備えに
耐荷重約2t
シガー電源DC12V対応
パンク修理・タイヤ交換

セット内容
本体、ブースターケーブル×1、スペアヒューズ×3、手動レバー×1、手袋×1、収納ケース×1
材質
スチール
質量(kg)
(約)4
電流(A)
10
電圧(V)
DC12または車両用バッテリー
ケーブル長(m)
約3.57
範囲
持ち上げ:約12~35cm
制御方法
ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:(約)43.5×25×12.5
保護
OC保護:15A
負荷容量
2トン
出力電力(W)
100
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817459a37105
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする