絞り込み
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(42)
  • JTC(211)
  • エスコ(84)
  • KTC(57)
  • KOTO(51)
  • HASCO(33)
  • ハゼット(28)
  • 日平機器(17)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • CUSTOR(クストー)(15)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • Lisle(ライル)(13)
  • KUKKO(クッコ)(10)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • Pro-Auto(6)
  • アヴァンギャルド(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq充電インパクトレンチ 空研12.7sq充電インパクトレンチ空研
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)12.7能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16実用トルク(N・m)50~260全長(mm)143全高(mm)249(電池付)質量(kg)1.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75種類普通ボルトボルト寸法M16×25mm材質鉄板(厚み10mm)締付ボルト(本数)約1900本バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)実用:約40、フル:約60バッテリーリチウムイオン
12.7sq充電インパクトレンチ 空研12.7sq充電インパクトレンチ空研
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)12.7能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16実用トルク(N・m)50~260全長(mm)143無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75商品タイプ本体種類普通ボルトボルト寸法M16×25mm材質鉄板(厚み10mm)締付ボルト(本数)約1900本
エンジン関連