絞り込み
ブランド
  • 空研
  • JTC(200)
  • KTC(53)
  • KOTO(49)
  • HASCO(32)
  • ハゼット(26)
  • エスコ(17)
  • 日平機器(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • Lisle(ライル)(12)
  • REX(レックス)[自動車用品](12)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • アヴァンギャルド(6)
  • SUN TOOL(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • Pro-Auto(5)
  • KUKKO(クッコ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq充電インパクトレンチ 空研

    12.7sq充電インパクトレンチ

    空研
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
    用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143質量(kg)1.8種類普通ボルト全高(mm)249(電池付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16充電時間(分)実用:約40、フル:約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm実用トルク(N・m)50~260
  • 12.7sq充電インパクトレンチ 空研

    12.7sq充電インパクトレンチ

    空研
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
    用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143種類普通ボルト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm商品タイプ本体実用トルク(N・m)50~260
エンジン関連