エンジン関連 :「ろ紙」の検索結果

エンジン関連とはエンジンを製作、メンテナンスを目的とした整備工具、またはその収納用具全般。自動車工場でのメンテナンスや修理に使用され、作業効率を上げることができます。硬く締められたエンジン内部を手早く緩めるために、材質は耐久性の高いスチール製や鋼製を使用しているものが多いです。取り外しの多いオイルフィルターやオイルエレメントに関しては、長さが調整可能なものや直接オイルフィルターを掴めるなど利便性が重視されています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092 アズワン品番67-4829-58
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096 アズワン品番67-4829-62
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095 アズワン品番67-4829-61
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ EX
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091 アズワン品番67-4829-57
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×107●重量(g):180●付属品:ハードケース:●コード番号:119-0161093 アズワン品番67-4829-59
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

EXCEL(エクセル)サウンドスコープ DX
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090 アズワン品番67-4829-56
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097 アズワン品番67-4829-63
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089 アズワン品番67-4829-55
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094 アズワン品番67-4829-60
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷