エンジン関連 :「かんじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途取付、取外し両用
エスコ品番EA604AH-17
材質スチール
差込角(inch)3/8”
適合径(Φmm)62~121
対辺(inch)【六角】3/4”
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
用途ストレッチベルト取り付けに
エスコ品番EA604BF-11
寸法(mm)直径32×46
質量(g)40
適合車種アメリカ車、日本車用
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
用途オイルフィルターなど
ハンドル長さ(mm)236
材質(ベルト)ゴム繊維
適合径(Φmm)180以下
アズワン品番64-2221-96
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
エスコ品番EA546YC-180
ベルト幅(mm)22
ベルト長さ(mm)650
ハンドル長さ(mm)135
材質(ベルト)ゴム織物
適合径(Φmm)180以下
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40
材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング
全長(mm)340
適合径(Φmm)50~125
1個
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。
ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。
スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)
質量(g)700
アズワン品番64-7880-80
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)175
質量(g)213
先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10
アズワン品番64-7851-12
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に
仕様ラチェット式
エスコ品番EA463PA-1
質量(g)550
クランプ範囲(mm)54まで
グリップ長さ(mm)105
クランプ幅(mm)12まで
ケーブル長(cm)60
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
全長(mm)300
適合径(Φmm)63.5~116
アズワン品番64-7908-05
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50
総質量(kg)2
1セット(1セット)
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
先端は滑りを防ぐローレット加工
仕様先端開口幅:2~23mm
全長(mm)210
最大開口(mm)23
アズワン品番64-7878-82
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146
エスコ品番EA604AH-26
材質スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
用途ピストンリングのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603D-3
材質スプリングスチール
高さ(mm)165
適合径(Φmm)【ピストン】90~175
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
質量(kg)0.6
六角対辺(mm)19
差込角(inch)3/8"・1/2"
適合径(Φmm)65~120
アズワン品番64-2234-97
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化)
形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°
アズワン品番65-2144-92
1セット
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
全長(mm)247
アズワン品番65-2144-93
1セット
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースピンチャー セット
モノタロウ
¥769
税込¥846
材質スチール
エスコ品番EA514AE-2
全長(mm)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32
適合ホース径(Φmm)10まで
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
適合径(Φmm)70~108
エスコ品番EA604AH-35
材質スチール+ポリ塩化ビニル
質量(g)302
タイプノンスリップ・4段階自動調整
ベルト幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120
エスコ品番EA604AH-25
材質スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
仕様適合ピストン径:60~140mm
全長(mm)220
質量(kg)0.31
アズワン品番64-2234-96
1個
¥118,300
税込¥130,130
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。
付属品カッターホイール(2個)
エスコ品番EA603DJ-10
材質スチール
全長(mm)282
サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm
質量(g)300
適合径(Φmm)70~127
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
仕様適合ピストン径:50~100mm
全長(mm)200
質量(kg)0.25
アズワン品番64-2234-93
1個
¥101,700
税込¥111,870
翌日出荷
仕様適合ピストン径:90~150mm
全長(mm)240
質量(kg)0.4
アズワン品番64-2234-94
1個
¥111,700
税込¥122,870
翌日出荷
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取外し。
差込角(inch)3/8"
適合径(Φmm)63~79
アズワン品番64-2235-04
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
差込角(inch)1/2"
適合径(Φmm)63~102
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
1
2
3
次へ
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。