エンジン関連 :「cca」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組ほか
1,390 税込1,529
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)217 質量(g)115 軸長(mm)92 アズワン品番64-7880-82
1本
1,420 税込1,562
当日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組 材質焼入鋼(黒色酸化) 全長(mm)247 アズワン品番65-2144-93
1セット
4,940 税込5,434
翌日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125° アズワン品番65-2144-92
1セット
3,810 税込4,191
翌日出荷

ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに。力が入れやすい楕円形状ハンドル
仕様3本セット(ケース付) アズワン品番65-2153-31
1セット
4,730 税込5,203
翌日出荷

幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6 全長(mm)315、240 軸長(mm)200、125 アズワン品番64-7880-83
1組
5,670 税込6,237
翌日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
全長(mm)82 質量(g)85
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA618BA-10 全長(mm)27.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5 送り角度(°)5 差込角(inch)3/8”
1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
軸径(Φmm)6 全長(mm)235 質量(g)115 軸長(mm)110 アズワン品番65-2153-73
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしに エスコ品番EA604BE 軸長(mm)90
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷