エンジン関連 :「c6」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

JTC6976 ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTC 動画あり
1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用 全長(mm)255 先端角(°)35 先端幅(mm)曲がり:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。 最大使用荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106 差込角(mm)9.5/27 主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0 種別ディーゼル用 サイズ93/45P メーカーふそう、いすゞ、日産 適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm 全長(mm)190 関連資料(0.18MB) 曲げ角度(°)100
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン サイズ(mm)86 関連資料(0.21MB) 適合純正型番9997499 角数16ポイント
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

JTC6641 マルチホースバンドプライヤー JTC 動画あり
縦でも横でもはさめます。
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

3本アームタイプ オイルフィルターの取り外しに使用します。
寸法(mm)差込:9.5&12.7/H21 使用範囲(mm)45~110 関連資料(0.17MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

JTC6932 オルタネーターソケットセット JTC 動画あり
トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17 全長(mm)82 適合車種トヨタ&レクサス車 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09820-63020-02
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

JTC6860 ホースクランププライヤー JTC 動画あり
解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

クランクシールの交換が簡単に出来ます。 。クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き
用途セット内容 。8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 。2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 。2pcsセンターボルト:M10、M12 。2pcsシールリムーバー 関連資料(0.09MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式FIAT、LANCIA、ALFA ROMEO 1.0L マイルドハイブリッドエンジン 適合車種FIAT 500、Panda LANCIA Ypsilon(2000年~) サイズ(mm)74.5 関連資料(0.18MB) 適合純正型番46796687 角数8ポイント
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ベアリングブッシュ脱着用
用途使用可能最大ベアリングブッシュ 全長(mm)240 サイズスリーブ25pcs Φ24~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

JTC6107 ホースバンドツール JTC 動画あり
スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。
中央部穴径(Φmm)52・67
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)295 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 差込角(mm)12.7 適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S、22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W●適合純正品番:09917-67010、09912-37010 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09917-67010、09912-37010
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

スバル
主な適合純正品番12305AA440(プーリー) 適合エンジン型式GTFB20・FB16A 適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

先端がブロック形状で滑りにくい!
全長(mm)200 使用範囲(mm)0~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

クランク及びカムシールの圧入に使用します。
用途ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。本品はクランクシャフトやカムシャフト等、オイルシール挿入のみに使用する商品です。 適合シール(mm)Φ23~35 関連資料(11.22MB)
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ローバー ジャガー
寸法(mm)74.4/14角 差込角(mm)12.7 適合車種ランドローバー・ジャガー2.0
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

JTC6951 ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC 動画あり
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用 適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 全長(mm)560 差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7 トルク調整範囲(N・m)10~200 適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09917-67010、09912-37010 ギア数72T
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

JTC6925A クランクプーリーレンチ JTC 動画あり
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 差込角(mm)12.7 適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT 全長(mm)310 適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752 適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2 適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ 純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷