エンジン関連 :「acアダプター コネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップ バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4) バッテリー容量(mAh)6000 出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A) 充電方式充電用USB5V電源(PC不可) 充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用) 付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示 寿命サイクル:約2000回(目安) 保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度 使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境) ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470 バッテリー電圧(V)3.2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷