特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
幅(mm)70 厚さ(mm)16 奥行(mm)28 刃幅(mm)47
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適 全長(mm)195 質量(g)85 (1P) 軸長(mm)120 材質(軸)CR-V 材質(ハンドル)PP
1セット
999 税込1,099
当日出荷

標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
高さ(mm)76 適合サイズ(Φmm)53~125
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
全長(mm)320 刃厚(mm)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


46550 オイルパンセパレーターのリペアパーツです。
取付ボルトH2.5(M4×P0.7) セット内容替刃1枚、取付ボルト2個。
1セット
1,398 税込1,538
翌日出荷

用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用 全長(mm)240
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
差込角(sq.)1/2 適合サイズ(mm)30~120 厚さ(mm)チェーン:約8.4 アズワン品番65-0303-48
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。 全長(mm)200 全幅(mm)60 全高(mm)37 最大口開き(mm)33 爪長さ(mm)先端:25 爪幅(mm)先端:9.5 高さ(mm)先端爪:9.5 質量(g)251
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。 全長(mm)ボディ:375 全幅(mm)ボディ:55 全高(mm)ボディ:27 ベルト長さ(mm)80 ベルトA-34 ベルト上幅(mm)12.7 幅(mm)ベルト下:7 ベルト高さ(mm)8.3 適合径(Φmm)30-130 質量(g)507
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。 全長(mm)220 全幅(mm)47 全高(mm)24 最大口開き(mm)46 内径(Φ)先端爪:8-10 内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7 幅(mm)先端凹爪:6.5 質量(g)225 仕様ラチェット数:4
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。 全長(mm)175 全幅(mm)52 全高(mm)15.5 最大口開き(mm)28 先端幅(mm)22.5 高さ(mm)先端部:10 質量(g)213
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷