エンジン関連 :「引き抜き 工具」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムプーリーの引き抜きに最適です。
用途VW、AUDI用。 適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8) 質量(kg)1.26
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース 質量(kg)2.52 能力(mm)外掛け:115-195 リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
1セット
76,980 税込84,678
翌日出荷