エンジン関連 :「かんじ」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番783-9359 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)200 適合径(Φmm)4~16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様ベルトセッティングツール トラスコ品番835-4988 セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類 質量(kg)0.68
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

トラスコ品番783-9367 材質スチール 全長(mm)56 質量(g)150 適合径(Φmm)20
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986 セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm] 質量(kg)1.7 差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32 ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
1セット
13,980 税込15,378
9日以内出荷

オイルパンを分割する為のカッターです。
トラスコ品番200-4398 質量(g)200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)145 軸穴種別軸用 トラスコ品番853-4845 質量(g)100 適合車種普通車 リング径(Φmm)51~85 リング開き(mm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906 全長(mm)250 質量(g)500 最大開口(mm)45 バイス(mm)63
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着 トラスコ品番835-5006 質量(kg)1 有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650 くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
トラスコ品番853-6080 ストローク(mm)75 質量(kg)2.4 能力(mm)15×100 適合車種普通車/DOHC・OHV
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

適合径(Φmm)4~21 トラスコ品番835-5007 全長(mm)235 質量(g)260
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩め トラスコ品番835-4989 全長(mm)555 質量(kg)2.2 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)800
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

差込角(mm)12.7 トラスコ品番783-9308 セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ) 材質ダイキャスト 質量(kg)4
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

分別廃棄処分に役立つ優れ物!! 分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。 使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。 短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。 オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ 能力(mm)(エレメント径)64~108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷