ハンドル/ミッション関連工具 :「自動車 工具」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55~60 適合ベアリング外径(Φmm)90~130 総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
98,500 税込108,350
8日以内出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用 エスコ品番EA514BM 材質スチール
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに 材質炭素鋼 全長(mm)305 口の開き(mm)25
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16 全長(mm)290 質量(kg)1.64 アズワン品番64-2236-27 アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29 アズワン品番64-2214-21
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29・37・41 アズワン品番64-2214-22
1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

仕様アーム深さ:92mm 質量(kg)0.63 アズワン品番64-7908-04 開口幅(mm)40-90
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 最大開き(mm)72.5 口幅(mm)17.1 アズワン品番64-7908-61
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

エスコ品番EA500CB-2 材質ドイツ鋼 質量(kg)1.2 最大開き(mm)70 口幅(mm)16・22・32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1セット(2本)
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
26,500 税込29,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-39 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】80 口幅(mm)40
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-18 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)36 深さ(mm)【アーム】38 口幅(mm)18
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

質量(kg)7.96 最大開き(mm)120 口幅(mm)35・45 アズワン品番64-2213-79
1個
79,100 税込87,010
翌日出荷

1個
63,500 税込69,850
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-29 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】60 口幅(mm)29
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1セット(2本)
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しに エスコ品番EA500CB-4 材質ドイツ鋼 最大開き(mm)85 口幅(mm)40
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-23 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)45 深さ(mm)【アーム】48 口幅(mm)23
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷