さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • KTC(19)
  • KOTO(15)
  • HASCO(11)
  • JTC
  • KUKKO(クッコ)(5)
  • エスコ(4)
  • 日平機器(4)
  • トップ工業(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ハンドル/ミッション関連工具 :「自動車用 ネジ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アタッチメント(先端) JTCアタッチメント(先端)JTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JTC4817・JTC4920S用
ねじ5穴用:M20x2.5P
ネジ・ワッシャー JTCネジ・ワッシャーJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC1839用
センターボルト JTCセンターボルトJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC1141A用
ねじピッチセンターボルトネジピッチ:9/16×14
スライドハンマーロッキングプライヤー JTCスライドハンマーロッキングプライヤーJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
ホークタイプスライドハンマー JTCホークタイプスライドハンマーJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ハブプーラー JTCネジ式ハブプーラーJTC
22,900税込25,190
1セット
5日以内出荷
用途センターボアの出ている車に使用できます。穴サイズ(mm)M22×1.5・M24×1.5・M27×1.5・M30×1.5内径(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応
バー型プーラーセット JTCバー型プーラーセットJTC
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
ねじ寸法5/16-24 ・3/8-16M8×1.25 ・5/16-18RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールハブプーラー JTCホイールハブプーラーJTC
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサークラッチリムーバー JTCコンプレッサークラッチリムーバーJTC
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトタイププーラー JTCボルトタイププーラーJTC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマーセット JTCスライドハンマーセットJTC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら