ハンドル/ミッション関連工具 :「c6」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC6113 ブーツバンドツール JTC 動画あり
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235 適合車種BMW
1個
7,788 税込8,567
当日出荷

JTC6042 ショックスプレッダー JTC 動画あり
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。 寸法(mm)21・17 開き幅(mm)5~12
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

開きづらい!
用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 。厚み:46mm 。開き幅:65.5mm~84mm 。ジョー長さ:114mm 。クロスバー長さ:120mm
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質CR-MO 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

JTC1001と併用すれば取付も可能 使用範囲:60~135mm インパクトレンチ対応
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ベンツ AUDI VW ポルシェ
適合車種ベンツ、AUDI、VW、ポルシェカイエン etc 取扱説明書(1.31MB)
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
材質CR-MO 全長(mm)270 爪幅(mm)12.5 開き幅(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。 全長(mm)390 爪幅(mm)82 適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

JTC6699 タイロッドエンドブーツインサーター JTC 動画あり
タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル 高さ(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

用途ボールジョイント脱着用 セット商品数21PCS 適合車種乗用車、バン、SUV、トラック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。 関連資料(0.19MB)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

JTC6213 エアサスリークテスター JTC 動画あり
アブソバーを外さずに 点検
用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26 アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用
用途ブーツバンドの脱着が簡単 主な適合純正品番3340A 適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

JTC6927用Oリング
セット内容大2個・小1個 入り
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷