ネジ付アダプターG1/2・M14KUKKO(クッコ)翌日出荷
スライドハンマーに接続して使用するアダプター。
22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5寸法(inch)オス部:G1/2質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
万能ハブプーラー (5本アーム)KUKKO(クッコ)翌日出荷
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。
センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー (3本アーム)KUKKO(クッコ)翌日出荷
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。
センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)当日出荷から翌日出荷
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)KUKKO(クッコ)当日出荷
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
エアーバックJTC税込¥12,078¥10,980