絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(55)
  • JTC(50)
  • 洲本整備機(24)
  • CUSTOR(クストー)(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • KOTO(17)
  • エーモン(9)
  • ANEX(7)
  • イスコ(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
  • Pro-Auto(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • DEEN(6)
  • 日平機器(5)
  • ハゼット(5)
  • HASCO(4)
  • SK11(4)
  • SMT(4)
先端幅(mm)
  • 6(2)
  • 6・10(1)
  • 6・10・13(3)
  • 10(2)
  • 10・13(2)
  • 10・20(1)
  • 13(1)
  • 18・20(1)
  • 20(1)
  • 20・25(1)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(3)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディリムーバーセット KTCハンディリムーバーセットKTC(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
クリップクランプツール アングルショート KTCクリップクランプツール アングルショートKTC(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
クリップクランプツール KTCクリップクランプツールKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTCクリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)KTC(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)寸法L(mm)196寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53寸法T(mm)9質量(g)145
ドアベルトモールリムーバー KTCドアベルトモールリムーバーKTC(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
ぴーぴーストッパー KTCぴーぴーストッパーKTC(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上トラスコ品番823-0771幅(mm)19質量(g)25×2寸法L(mm)79寸法D(mm)40
ドアヒンジレンチ KTCドアヒンジレンチKTC(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
クリップクランププライヤ KTCクリップクランププライヤKTC(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
クリップクランププライヤセット KTCクリップクランププライヤセットKTC(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2本)
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
クリップクランプツールアングルショートセット KTCクリップクランプツールアングルショートセットKTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズ(小)6、(中)10全長(mm)(小)175、(中)195適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)質量(g)(小)60、(中)70
ヘラセット KTCヘラセットKTC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7829セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)70
クリップクランプツールアングルスタッビ KTCクリップクランプツールアングルスタッビKTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
クリップクランプツールセット KTCクリップクランプツールセットKTC
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
クリップクランプツールロングアングルセット KTCクリップクランプツールロングアングルセットKTC
5,998税込6,598
1セット(2本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大:10・13全長(mm)ロング中・大:505適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)質量(g)ロング中・大:280
クリップクランプツールロングストレートセット KTCクリップクランプツールロングストレートセットKTC
8,798税込9,678
1セット(3本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大ストレート:10・13全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9076セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
テールランプ取り外しツールセット KTCテールランプ取り外しツールセットKTC
8,998税込9,898
1セット
予約販売
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。 2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。 握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。 替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。 吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。
セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1径(Φmm)55(吸盤AP701-1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
クリップクランプツールアングルスタッビSE KTCクリップクランプツールアングルスタッビSEKTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
クリップクランプツールアングルセット KTCクリップクランプツールアングルセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(3本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
クリップクランププライヤ30° KTCクリップクランププライヤ30°KTC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
伸縮式ドライバ KTC伸縮式ドライバKTC
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。トラスコ品番823-0843軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)質量(g)150先端サイズNo.2軸長(mm)100、160(伸縮式)刃形+
ドアヒンジレンチ セット KTCドアヒンジレンチ セットKTC(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2本組)
当日出荷
従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
クリップクランププライヤ80° KTCクリップクランププライヤ80°KTC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプコンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
テールランプリムーバー KTCテールランプリムーバーKTC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。 片手/両手でも握りやすいハンドル形状 吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。
用途ATP7014補給部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
コネクタハウジングクローセット KTCコネクタハウジングクローセットKTC
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
コネクタハウジングプライヤ(AD101)の補給部品です。KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けコネクタハウジングプライヤとして使用可能です。(止めねじはどちらのねじも使用可能です)
セット内容ハウジングクローA, B, C各1質量(g)20
クリップクランプツールストレートセット KTCクリップクランプツールストレートセットKTC
7,998税込8,798
1セット(3本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズストレート小・中・大:6・10・13全長(mm)ストレート小・中・大:270適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9051セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130
テールランプリムーバー用替吸盤2個セット KTCテールランプリムーバー用替吸盤2個セットKTC
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。 吸盤はスライド&向き変えが可能です。 2個セットです。 テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
用途ATP7014補給部品寸法(Φmm)55
伸縮式ドライバセット KTC伸縮式ドライバセットKTC
7,198税込7,918
1セット
翌日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2質量(g)530
クリップクランプツールハンガー付セット KTCクリップクランプツールハンガー付セットKTC
32,980税込36,278
1セット(11本組)
翌日出荷
便利なハンガー付です。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-5872セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
ボディ関連工具