電気系統用工具 :「抵抗 10オーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TE の NTC サーミスタプローブ及びアセンブリポートフォリオの機能さまざまな用途に適した製品スタイル 標準的なチューブ型、リングラグ、クリップオン式デザイン 黄銅、ステンレス鋼、アルミ、エキゾチックな合金を使用したカスタム及び標準の機械加工金属ハウジングです プラスチックオーバーモールドオプション 使用温度範囲: -80 ~ +300 ℃ カスタム
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●長さ:10000mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7036-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。