ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼
(6件のレビュー)当日出荷
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。
O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。
クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
エアーバックJTC税込¥12,078¥10,980