絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • モノタロウ(18)
  • ABB(10)
  • BOURNS(287)
  • EPCOS(26)
  • FACOM(25)
  • FPC(9)
  • JTC(66)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • KTC(36)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • Pro-Auto(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • TDK(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • エスコ(29)
  • ハゼット(13)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 京セラ(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリースポイド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクなどのバッテリーのメンテナンスに特化した、耐薬品性の高いスポイトです。
    用途バッテリー液の補給や過剰な液の抜き取りに全長(mm)240軸径×軸長(mm)10×130
  • ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーハーネステストプローブ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーハーネスなどからテスト用電圧などを取り出せます。ワイヤーハーネスのビニール被膜に針で小さな穴を開けるのでテスト後、絶縁処理をする必要性がありません。
    用途導通や誤配線の検査に全長(mm)160
  • リレープライヤー60° REX(レックス)[自動車用品]

    リレープライヤー60°

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    障害物を避けてテコの原理で抜くことができます。
    用途(車用)リレーの引き抜きに全長(mm)195先端角(°)60°
  • リレープライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    リレープライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    垂直にしっかりと力をかけて安全に引き抜くことができます。
    用途(車用)リレーの引き抜きに全長(mm)205
  • ターミナルリリースツールセット REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリリースツールセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2種類)
    3日以内出荷
    ターミナルリリースツールセットです。4ピン・6ピンなどのカプラーから端子を引き抜く工具です。
    用途ターミナル外しに全長(mm)130色ブラック
  • ターミナルリムーバーセット 12個入 REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリムーバーセット 12個入

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(12種類)
    3日以内出荷
    国産・外車のカプラ端子抜きに最適!細かい作業をスムーズにお手伝い!
    用途ターミナル外しに入数12pcs
  • ターミナルリムーバー REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリムーバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    カプラのロックボタンを押して簡単にターミナルを取り外すことができます。コンパクトで限られたスペースでも使用可能
    用途ターミナル外しに全長(mm)95色レッド
  • コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]

    コネクターリムーバー11本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(11種類)
    3日以内出荷
    あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。
    用途ターミナル外しに色ブラック入数11pcs
  • クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    クイックコネクタプライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのクイックコネクターを安全に取り外すことができます。
    用途燃料ホース(フューエルライン)の脱着に全長(mm)255最大開き(mm)130先端寸法(mm)50取手95mm
電気系統用工具