絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(18)
  • BOURNS(301)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • エスコ(40)
  • KTC(36)
  • EPCOS(30)
  • FACOM(25)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • 京セラ(13)
  • ハゼット(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • FPC(9)
  • TDK(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Pro-Auto(8)
  • SEMITEC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線カプラー外し JTC配線カプラー外しJTC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
サージプロテクター JTCサージプロテクターJTC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書(0.46MB)電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500寸法(mm)88×58.5厚さ(mm)29
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド締め機 JTC結束バンド締め機JTC
7,398税込8,138
1個
欠品中
使用範囲(mm)2.2~4.8
プラグホールリペアキット JTCプラグホールリペアキットJTC(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
M20 NOXセンサー用タップ JTCM20 NOXセンサー用タップJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM20×1.5
センサーソケットセット JTCセンサーソケットセットJTC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサー用タップ JTCO2センサー用タップJTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
スポイド JTCスポイドJTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全長(mm)240材質(本体)プラスチック&ゴムノズル長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
コネクターツール JTCコネクターツールJTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
リレープライヤー JTCリレープライヤーJTC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
スパークプラグギャップテスター JTCスパークプラグギャップテスターJTC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
1台5役のマルチプライヤー
用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
検電棒 JTC検電棒JTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
M22 NOXセンサー用タップ JTCM22 NOXセンサー用タップJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM22×1.5
センサーソケットセット JTCセンサーソケットセットJTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12PCS ターミナルリリースツールセット JTC12PCS ターミナルリリースツールセットJTC
10,980税込12,078
1個
欠品中
グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
タイミングライト JTCタイミングライトJTC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
点火タイミングの測定に使用します。
電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
センサーソケット JTCセンサーソケットJTC
5,298税込5,828
1個
当日出荷
全長(mm)67、72サイズ12ポイント差込角(mm)9.5×14、12.7×17RoHS指令(10物質対応)対応
30PCS ターミナルリリースツールセット JTC30PCS ターミナルリリースツールセットJTC
28,900税込31,790
1セット
欠品中
ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレター付きカプラー JTCレギュレター付きカプラーJTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
短い一体式
材質スチール使用エアー圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズテスター JTCヒューズテスターJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子圧着機 JTC丸型端子圧着機JTC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
光軸調整ドライバー JTC光軸調整ドライバーJTC(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
軸径(Φmm)Φ5全長(mm)405軸長(mm)300先端+2番先端形状+グリップ部(mm)Φ10RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります
仕様+時,赤色LED点灯-時,緑色LED点灯全長(mm)1800使用範囲6~24V用RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサーソケット JTCO2センサーソケットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスパークプラグソケット JTCロングスパークプラグソケットJTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
全長(mm)250仕様ラバー式RoHS指令(10物質対応)対応
センサーソケット JTCセンサーソケットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1425用
センサーソケッソセット JTCセンサーソケッソセットJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
O2センサー用タップ付
セット内容JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCSRoHS指令(10物質対応)対応
ロングO2センサーソケット JTCロングO2センサーソケットJTC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
19日以内出荷
用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
9PCS ショートスターレンチセット JTC9PCS ショートスターレンチセットJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー JTCワイヤーストリッパーJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーキャリヤー JTCバッテリーキャリヤーJTC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
手の入りにくい狭いエンジンルームでの作業に便利です。
最大幅(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
9V電池用接続コード JTC9V電池用接続コードJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
全長(cm)43RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリムーバー JTCプラグコードリムーバーJTC
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
用途セラミックプラグコード用全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
テストプローブ JTCテストプローブJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
電気系統用工具