絞り込み
ブランド
  • JTC
  • KTC(36)
  • FACOM(25)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(17)
  • ハゼット(13)
  • エスコ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • FPC(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • Pro-Auto(7)
  • CUSTOR(クストー)(7)
  • エーモン(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • WADAI(5)
  • KOTO(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • KING TONY(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイド JTC

    スポイド

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240材質(本体)プラスチック&ゴムノズル長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • プラグホールリペアキット JTC

    プラグホールリペアキット

    JTC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクター JTC

    サージプロテクター

    JTC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
    厚さ(mm)29寸法(mm)88×58.5電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500
  • リレーテスターセット JTC

    リレーテスターセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
    電源(V)12/24対応
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    細かいサイズに対応6ポイント。
    サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサー用タップ JTC

    O2センサー用タップ

    JTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレープライヤー JTC

    リレープライヤー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングライト JTC

    タイミングライト

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    点火タイミングの測定に使用します。
    電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズテスター JTC

    ヒューズテスター

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
    用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターツール JTC

    コネクターツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックセンサーソケット JTC

    ノックセンサーソケット

    JTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
    全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    12PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
    用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
  • レギュレター付きカプラー JTC

    レギュレター付きカプラー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    短い一体式
    材質スチール使用エアー圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングO2センサーソケット JTC

    ロングO2センサーソケット

    JTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    19日以内出荷
    用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1台5役のマルチプライヤー
    用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光軸調整ドライバー JTC

    光軸調整ドライバー

    JTC(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
    軸径(Φmm)Φ5全長(mm)405軸長(mm)300先端+2番先端形状+グリップ部(mm)Φ10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    30PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    28,900税込31,790
    1セット
    5日以内出荷
    ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子圧着機 JTC

    丸型端子圧着機

    JTC(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコードリムーバー JTC

    プラグコードリムーバー

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途セラミックプラグコード用全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグギャップテスター JTC

    スパークプラグギャップテスター

    JTC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
    本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ黒 M12X1.25(19L) JTC

    スリーブ黒 M12X1.25(19L)

    JTC
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    JTC4314用
  • センサーソケット JTC

    センサーソケット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1425用
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケット JTC

    センサーソケット

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    全長(mm)67、72サイズ12ポイント差込角(mm)9.5×14、12.7×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットプラグソケット JTC

    マグネットプラグソケット

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    マグネット付き!
    サイズ9.5×18mm、12ポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9PCS ショートスターレンチセット JTC

    9PCS ショートスターレンチセット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーキャリヤー JTC

    バッテリーキャリヤー

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい狭いエンジンルームでの作業に便利です。
    最大幅(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグトルクソケット JTC

    スパークプラグトルクソケット

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プラグの締めすぎ防止
    セット内容14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NMRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧センサーソケット JTC

    油圧センサーソケット

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途センサーの取り外しに使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスパークプラグソケット JTC

    ロングスパークプラグソケット

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様3本爪式全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスパークプラグソケット JTC

    マグネットスパークプラグソケット

    JTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
電気系統用工具