電気系統用工具 :「抵抗器 250ω」の検索結果
UL1434。NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意。NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6925-43
1セット(250個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
UL1434。NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意。NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7034-05
1セット(250個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。