電気系統用工具 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護
仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pF アズワン品番65-6996-76
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

標準サイズ 高フォロー電流機能 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 高フォロー電流の用途 電源 家庭用電化製品 AC 電源ラインデバイス
仕様●シリーズ:EF470X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:588V●過電圧:800V●最大定格電圧:150 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6mm●奥行き:8mm●高さ:8.2mm●長さ:6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pF アズワン品番65-7008-74
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷