貼り付けウエイト :「塗装 黒 車」の検索結果
貼り付けウエイトとは、バランスウエイトの中でも片面に粘着テープがついているタイプのものを指します。ウエイトが打ち込めないアルミホイールにも内側に貼って使用することが可能です。使用する前にはパーツクリーナーなどでホイールの表面を拭き取り、汚れを取り除いておくことが必要。ウエイトの装着が目立たなくなる、ホイールに傷がつきにくいなどのメリットがあるので、ホイールの劣化を最小限に抑えたい場合におすすめです。
「タイプ」から絞り込む
5g刻み(1)
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)約3
タイプ5g刻み
公差(g)±3%
『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ/ホイール締結部品
- タイヤバルブ関連品
- 打ち込みウエイト
- 貼り付けウエイト
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。