パンク修理材 :「パンク修理剤」の検索結果

パンク修理材は、パッチなど修復剤でタイヤの内面から補修するものと、外面から補修剤を差し込む、または塗布するものがあります。スプレー缶タイプは圧縮空気と修復剤が充てんされていて、あくまでも一時的な応急措置とされています。外面修理はパンク穴の方向を間違えたり、補修剤の差し込みが不十分な場合は走行中に抜けてしまうことがあるため、十分注意が必要。また、タイヤのサイド部分のパンクは内面からでも補修できませんので、買い替える必要があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(30枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車 適合乗用車 寸法(Φmm)55×75 プライ数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
用途乗用車 適合乗用車 軸径(Φmm)7 寸法(Φmm)45×105 釘穴(mm)MAX6 パッチ径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(24枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

『パンク修理・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります