絞り込み
ブランド
  • KYO-EI
  • 藤田秀ナット製作所(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • TIPTOP(2)
  • FPC(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(3)
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(11)
  • M14(1)
二面幅(mm)
  • 17(2)
  • 19(7)
  • 21(7)
長さ(mm)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 31(5)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 53(1)
材質
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(1)
種類
  • 種類ラグボルト(1)
  • 種類袋ナット(11)
ラグボルト・袋ナット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじピッチ(mm)/山数から絞り込む
1.25(1)
1.5(3)
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラックKYO-EI(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock Compact 1pcs 袋 KYO-EIBull Lock Compact 1pcs 袋KYO-EI(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール付属品ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY KYO-EIBull Lock TUSKEYKYO-EI(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)全長(mm)31付属品キーアダプタータイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット) KYO-EIブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)KYO-EI(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY BOLT KYO-EIBull Lock TUSKEY BOLTKYO-EI(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EIBull Lock TUSKEY MAGKYO-EI(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット)KYO-EI
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用KYO-EI(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット) KYO-EIブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)KYO-EI(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から6日以内出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)21ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ロックナット