自動車用ロックナット :「マックガード」の検索結果
ロックナットとは車のホイールを盗難から守るための専用ナット。ホイールの5本のナットのうち、1個をロックナットに替えることで、ナットは専用アダプターでないと外せないため、盗難抑止効果があります。ロックナット4個と専用アダプターはセット販売です。ホイールナットを外見上良くしたいときのため、ホイールナットとロックナット、専用アダプターがセット販売品として、数多く商品化されています。ロックナット取り外し用の専用アダプターが数種類セットとなった商品は、国内に流通しているロックナットであれば、どのロックナットを使用していても取り外しが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
1.25(1)
1.5(1)
盗難防止の必需品。
タイプ袋
材質スチール
二面幅(mm)(キー)21/19
全長(mm)30
セット内容ロック4個+キー1個
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
外径(mm)アダプター/26
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本
種別軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)80
タイプロックナット
対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)
全長(mm)31
付属品キーアダプター
タイプロックナット
外径(Φmm)23
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
キー外径(Φmm)26
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50
仕様ソケット側/19HEX
タイプロックナット
対辺(mm)(レンチ側)19
外径(mm)(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ロックナット4個、キー1個
材質スチール
全長(mm)31
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)
付属品キーアダプター
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
タイプロックナット
シャンク径(Φmm)18.5
シャンク長(mm)12.5
ワッシャー外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)28
キー外径(Φmm)26
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色メッキ
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
『タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用ロックナット
- 自動車用ラグボルト
- 車用ホイールナットキャップ
- 自動車用袋ナット
- 自動車用貫通ナット
- 車用ショートナット
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。