最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用
仕様ロードサービスに最適
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2215-98
先幅(mm)29、39.5
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用
仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。
適合トラック用
材質スチール
軸径(Φmm)33.5
全長(mm)1370
質量(kg)10
先端幅(mm)50
アズワン品番64-2215-95
1個
¥109,100
税込¥120,010
当日出荷
ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152
質量(kg)1.36
アズワン品番64-2215-93
1個
¥5,610
税込¥6,171
当日出荷
特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム
質量(g)220
本体長さ(mm)135
アズワン品番64-2215-91
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240
質量(g)380
頭径(Φmm)29
アズワン品番64-2216-09
1丁
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
用途-7:ロックリングの脱着に、
-8:サイドリングとロックリングの分割に
セット内容セット内容:2本組EA519CC-7:全長:400mm、重量:815gEA519CC-8:全長:395mm、重量:680g
材質鍛造炭素鋼
アズワン品番64-7862-35
1組
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー
全長(mm)245
質量(kg)1.3
頭径(Φmm)30
アズワン品番64-7862-44
1丁
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
アズワン品番64-2215-94
1セット
¥176,000
税込¥193,600
当日出荷
タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)960
質量(kg)1.8
アズワン品番64-7862-39
先幅(mm)32・34
1本
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)3
アズワン品番64-2215-99
先幅(mm)32.5・42.5
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22
全長(mm)1470
質量(kg)4.5
アズワン品番64-2215-97
先幅(mm)54
1個
¥23,400
税込¥25,740
欠品中
用途オートバイ等のタイヤの着脱に
材質工具鋼
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)270
質量(g)225
軸長(mm)175
刃先厚(mm)1.5
アズワン品番64-7862-46
1本
¥2,170
税込¥2,387
8日以内出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます。
用途タイヤ取り外し用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)990
質量(kg)3
アズワン品番64-7862-38
先幅(mm)40・42
1本
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
視認性に優れたオレンジ色ハンドル
仕様鍛造鉄製
幅(mm)(ウェッジ)85
全長(mm)760
質量(kg)4.16
頭部寸法(mm)50×50
アズワン品番64-2216-02
頭質量(kg)3.6
1個
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。