絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(33)
  • TIPTOP(29)
  • TECH(14)
  • KOTO(11)
  • リンリンジャパン(9)
  • KTC(7)
  • ハゼット(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6)
  • 旭産業(エアーゲージ)(5)
  • 伊藤金属工業所(5)
  • 日平機器(4)
  • IZUMI(4)
  • リキマエダ(4)
  • ケンツール(4)
  • ANEX(3)
  • ホーザン(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ナットクラッシャー JTCナットクラッシャーJTC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
簡易タップ&ダイスセット JTC簡易タップ&ダイスセットJTC
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤレバー JTCタイヤレバーJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
全長(mm)500
スターエキストラクター JTCスターエキストラクターJTC(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
リムカバー JTCリムカバーJTC
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
厚さ(mm)5mmまで(リム)全長(mm)150使用範囲10”~RoHS指令(10物質対応)対応
プラグホール修正機 JTCプラグホール修正機JTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグ修理セット JTCドレンプラグ修理セットJTC
11,900税込13,090
1セット
当日出荷
作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤバルブインサーター JTCタイヤバルブインサーターJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホイールを傷つけないラバー付き
用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
タップ JTCタップJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
JTC3916用
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアツール JTCバルブコアツールJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5材質(シャフト)8660RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン簡易ダイス JTCスプライン簡易ダイスJTC
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
スターエキストラクター JTCスターエキストラクターJTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
JTC4453用
ダイス JTCダイスJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3916用
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
ドレンプラグ修理セット JTCドレンプラグ修理セットJTC
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から5日以内出荷
作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップ JTC逆タップJTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JTC1542用
ねじ山修正機エアコンパイプ用 JTCねじ山修正機エアコンパイプ用JTC
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス JTCダイスJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC3917用
23mm ドレンプラグ修理セット JTC23mm ドレンプラグ修理セットJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.6MB)
タップ15mmX1.5#2 JTCタップ15mmX1.5#2JTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC2016N・JTC2029L用
ナットクラッシャー単品 JTCナットクラッシャー単品JTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
JTC5612・JTCK8261用
1/8 HSS Drill(3.175mm #1) JTC1/8 HSS Drill(3.175mm #1)JTC
1,098税込1,208
1個
95日以内出荷
用途JTC4733用RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTCネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズJTC
15,900税込17,490
1セット
当日出荷
サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正ヤスリ JTCねじ山修正ヤスリJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
タップ13mmX1.5#2 JTCタップ13mmX1.5#2JTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
JTC2016N・JTC2029L用
タップハンドル JTCタップハンドルJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC2016N・JTC2029L用
新しいネジ山を作る道具セット JTC新しいネジ山を作る道具セットJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途5
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
ホイールスレッドリペアキット JTCホイールスレッドリペアキットJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC5433用
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。仕様差込:12mm/6角全長(mm)55
タップのみ(M14X1.25) JTCタップのみ(M14X1.25)JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4788用
ドリルのみ(14.2mm) JTCドリルのみ(14.2mm)JTC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
JTC4788用
パケット M14X1.25 20個入り JTCパケット M14X1.25 20個入りJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
JTC4788用
長さ(mm)パケット:16.3
タップのみ(M12X1.75) JTCタップのみ(M12X1.75)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4787用
タイヤ交換工具