絞り込み
ブランド
  • JTC
  • TIPTOP(28)
  • TECH(14)
  • KOTO(10)
  • リンリンジャパン(9)
  • KTC(7)
  • ハゼット(7)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • 旭産業(エアーゲージ)(5)
  • 伊藤金属工業所(5)
  • 日平機器(4)
  • IZUMI(4)
  • リキマエダ(4)
  • ケンツール(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • ANEX(3)
  • エスコ(3)
  • ホーザン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
    セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップ用ビット JTC

    逆タップ用ビット

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用
    セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    折れたボルト抜き取り用
    用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
  • ナットクラッシャー JTC

    ナットクラッシャー

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
    使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグホール修正機 JTC

    プラグホール修正機

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    正・逆ねじ可能
    RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
  • スターエキストラクター JTC

    スターエキストラクター

    JTC(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
    セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
    セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムカバー JTC

    リムカバー

    JTC
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    厚さ(mm)5mmまで(リム)全長(mm)150使用範囲10”~RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤレバー JTC

    タイヤレバー

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
    全長(mm)500
  • 簡易タップ&ダイスセット JTC

    簡易タップ&ダイスセット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップ JTC

    逆タップ

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JTC1542用
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JTC3916用
  • スプライン簡易ダイス JTC

    スプライン簡易ダイス

    JTC
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ山修正機エアコンパイプ用 JTC

    ねじ山修正機エアコンパイプ用

    JTC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • スターエキストラクター JTC

    スターエキストラクター

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JTC4453用
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
    材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
  • バルブコアツール JTC

    バルブコアツール

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    虫が落ちないスプリングキャッチ式
    先端径(mm)4.5材質(シャフト)8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグ修理セット JTC

    ドレンプラグ修理セット

    JTC
    11,900税込13,090
    1セット
    当日出荷
    作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
    セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    JTC3916用
  • タイヤバルブインサーター JTC

    タイヤバルブインサーター

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホイールを傷つけないラバー付き
    用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ山修正ヤスリ JTC

    ねじ山修正ヤスリ

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ15mmX1.5#2 JTC

    タップ15mmX1.5#2

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • タップのみ(M6X1.0) JTC

    タップのみ(M6X1.0)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC4781用
  • ドレンプラグ修理セット JTC

    ドレンプラグ修理セット

    JTC
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスレッドリペアキット JTC

    ホイールスレッドリペアキット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホイールボルトのネジ山修正。
    用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTC

    ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ

    JTC
    15,900税込17,490
    1セット
    当日出荷
    サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットタップレンチ JTC

    ラチェットタップレンチ

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率UP!!
    使用範囲(mm)5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ13mmX1.5#2 JTC

    タップ13mmX1.5#2

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • タップハンドル JTC

    タップハンドル

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • 新しいネジ山を作る道具セット JTC

    新しいネジ山を作る道具セット

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    用途5
  • ナットクラッシャー単品 JTC

    ナットクラッシャー単品

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JTC5612・JTCK8261用
  • ホイールスレッドリペアキット JTC

    ホイールスレッドリペアキット

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC5433用
    用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。仕様差込:12mm/6角全長(mm)55
  • タップのみ(M14X1.25) JTC

    タップのみ(M14X1.25)

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
  • ドリルのみ(14.2mm) JTC

    ドリルのみ(14.2mm)

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
  • パケット M14X1.25 20個入り JTC

    パケット M14X1.25 20個入り

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
    長さ(mm)パケット:16.3
  • タップのみ(M12X1.75) JTC

    タップのみ(M12X1.75)

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4787用
  • パケットM12X1.75(20個入り) JTC

    パケットM12X1.75(20個入り)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC4787用
    長さ(mm)パケット:16.3
タイヤ交換工具