ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0441エスアンドエスサイクル4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0441フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-15ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:クローム材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア適合TWIN CAM(01-17) 純正CVキャブ/EFI(デルファイ)材質アルミ色クローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,