絞り込み
長さ(mm)
- 200(1)
- 250(1)
- 275(1)
- 300(14)
- 305(1)
- 325(7)
- 350(15)
- 375(9)
- 380(3)
- 400(14)
- 425(9)
- 430(3)
- 450(12)
- 475(11)
- 500(12)
- 525(11)
- 550(6)
- 600(2)
- 650(2)
- 700(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ゴム種類
- グラファイト(11)
- スタンダード(2)
- 撥水(3)
- 油膜落とし(1)
幅(mm)
- 6
- 8(12)
- 55(2)
ブランド
- モノタロウ(4)
- NWB(日本ワイパブレード)(5)
- マルエヌ(3)
- PIAA(2)
- SOFT99(1)
- HKT(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
300(14)
325(7)
350(15)
375(9)
400(14)
425(9)
450(12)
475(11)
500(12)
525(11)
長さ(mm)をもっと見る

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2817件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
ワイパーブレード
(1639件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き
(79件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
(299件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(249件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)¥989税込¥1,0881本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!。グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消その他【ワイパーブレードの支持点数】6点長さ(mm)500幅(mm)6取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ
HKT(20件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌日出荷撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ワイパーブレード CREFIT
PIAA(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス
PIAA(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト
NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
油膜落としワイパーブレード ギラレス
マルエヌ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷から8日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。取り付け形状9×3 Uクリップ仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
油膜落としワイパーブレード ギラレス
マルエヌ¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。長さ(mm)700幅(mm)6取付12×4 Uクリップ
Platinum グラファイトワイパー
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本翌々日出荷摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。用途フロントガラス用ワイパーブレード商品タイプグラファイト
『ワイパーブレード』には他にこんなカテゴリがあります
- トーナメントワイパー
- エアロワイパー(デザインワイパー)
- フラットワイパー
- スノーワイパー